VFU2-44P-S3 真空用フィルタ ユニオンタイプ PISCO(ピスコ) 88067542 VFU2-44P-S3 真空用フィルタ ユニオンタイプ PISCO(ピスコ) 88067542 VFU2-44P-S3 真空用フィルタ ユニオンタイプ PISCO(ピスコ) 88067542 VFU2-44P-S3 真空用フィルタ ユニオンタイプ PISCO(ピスコ) 88067542

真空用フィルタ ユニオンタイプ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 フィルター面積(m2)7.5 注文コード88067542 品番VFU2-44P-S3
参考基準価格(税別)¥2,222 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品はフィルター面積など5種類から選べます 他の種類を見る

配管途中に簡単に取付けられ、しかも配管抵抗が小さく、安定しています。
銅系金属不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するVFU1, 2, 3タイプ。
金属部材質は銅系金属不使用、シールゴム材質にはHNBRを採用。

適合チューブ外径(Φmm)4 フィルター面積(m2)7.5 材質(本体)樹脂タイプ ホルダー小型ユニオンタイプ 材質(金属フード)/処理銅系金属不使用仕様

商品説明動画

真空用フィルタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする