※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の ホース
PISCO(ピスコ)の チューブ
帯電防止チューブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
88069581
品番
UE0425-20-B
参考基準価格(税別)
¥3,080
販売価格(税込)
¥2,771
販売価格(税別)
¥
2,519
バスケットに入れる
静電気散逸、帯電防止を必要とする製造・組立ラインの配管に最適。
チューブをカットする時に便利なカットマークを500mm間隔で表示。
外径×内径(Φmm)
4×2.5
チューブ全長(m)
20
内径(Φmm)
2.5
外径(Φmm)
4
最小曲半径(mm)
10
使用温度範囲(℃)
-15〜40(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)
0.6(20℃ 65%RH時)
使用流体
空気
表面抵抗率(Ω/sq)
10
4
〜10
7
使用真空圧力(kPa)
-100
チューブ色
黒
特性
帯電防止