帯電防止チューブ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 88069606 品番 UE0640-20-B
参考基準価格(税別)¥4,740 販売価格(税込) ¥4,161
販売価格(税別)
3,783

静電気散逸、帯電防止を必要とする製造・組立ラインの配管に最適。
チューブをカットする時に便利なカットマークを500mm間隔で表示。

外径×内径(Φmm)6×4 チューブ全長(m)20 内径(Φmm)4 外径(Φmm)6 最小曲半径(mm)15 使用温度範囲(℃)-15〜40(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)0.6(20℃ 65%RH時) 使用流体空気 表面抵抗率(Ω/sq)104〜107 使用真空圧力(kPa)-100 チューブ色 特性帯電防止

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする