※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
ロケートシリンダー(位置決めストッパー)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88070211
品番
LS1450G
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
140/-0.011
寸法B(mm)
32±0.01
寸法C(mm)
50±0.2
寸法D(mm)
7.6
寸法E(mm)
13.6
材質
(本体)SCM420、(菱型ナット)S45C-D
質量(g)
355
F
(並目)M8×60
表面処理
黒染め(菱型ナット)
熱処理
焼入HRC56±2
公差(mm)
(G・H・J)0.01
RoHS指令(10物質対応)
対応