※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
ロケートシリンダー(位置決めストッパー)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88070254
品番
LS1835G
参考基準価格(税別)
¥16,300
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
180/-0.011
寸法B(mm)
40±0.01
寸法C(mm)
35±0.2
寸法D(mm)
14
寸法E(mm)
17.6
材質
(本体)SCM420、(菱型ナット)S45C-D
質量(g)
460
F
(並目)M10×50
表面処理
黒染め(菱型ナット)
熱処理
焼入HRC56±2
公差(mm)
(G・H・J)0.01
RoHS指令(10物質対応)
対応