※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピングピン
ロケートピン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88070367
品番
LCP04-1208
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
ソケットスクリューによる固定式位置決めピン。繰り返し使用できます。
寸法A(mm)
12
寸法B(mm)
8
寸法C(mm)
14
寸法D(mm)
8
寸法E(mm)
4.5
寸法F(mm)
4.5
材質
SK7
質量(g)
7
取付ボルト
SKS04015
熱処理
焼入HRC57±3
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※取付ボルトは別売です。ソケットスクリューをご利用ください。