※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
ロケートプレート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88070464
品番
LPL22
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
T溝に差し込み位置決めに使います。
材質
S50C
熱処理
焼入HRC50±3
表面処理
黒染め
寸法A(mm)
100
寸法B(mm)
100
寸法C(mm)
22(g6)
寸法D(mm)
20
質量(kg)
1.7
適合T溝幅(mm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応