※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
ロケートプレート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
150
適合T溝幅(mm)
32
注文コード
88070491
品番
LPL32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,900
この商品は
寸法A・適合T溝幅
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
T溝に差し込み位置決めに使います。
材質
S50C
熱処理
焼入HRC50±3
表面処理
黒染め
寸法A(mm)
150
寸法B(mm)
80
寸法C(mm)
32(g6)
寸法D(mm)
-
質量(kg)
5
適合T溝幅(mm)
32