ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
ガイドブロック(ストレート型)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
88070516
品番
SGB1212
参考基準価格(税別)
¥3,860
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
固定物とテーブルの溝幅が同じものに使用できます。
溝幅が違う時はE-605ガイドブロック(段付型)、E-275Bガイドブロックをご利用ください。
寸法A(mm)
12(h6)
寸法B(mm)
8
寸法C(mm)
20
寸法D(mm)
5.5
寸法E(mm)
9
寸法F(mm)
2.5
材質
S45C
質量(g)
19
取付ボルト
M5×12
熱処理
焼入HRC40±4
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※価格は2個価格です。