※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HRG2050 偏芯ラフガイド ナベヤ 88070805 HRG2050 偏芯ラフガイド ナベヤ 88070805

偏芯ラフガイド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88070805 品番 HRG2050
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ワークや交換プレート等を治具にセットする際に、ワークをおおまかに案内するパーツです。
樹脂製のため大切なワークを傷つけません。
ワークのバラツキを2mmの偏芯量で調整できます。

寸法A(mm)50 材質MCナイロン 質量(g)20 使用温度範囲(℃)-40〜120 硬度R120 推奨取付ボルトSKS06050 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする