※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AMS0420 アジャストミントストップ ナベヤ 88070814 AMS0420 アジャストミントストップ ナベヤ 88070814

アジャストミントストップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)20 注文コード88070814 品番AMS0420
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,500
この商品は寸法Aなど10種類から選べます 他の種類を見る

ストッパー用
廻り止め用

寸法A(mm)20 寸法B(mm)18 寸法C(mm)15 寸法D(mm)8 寸法E(mm)40 寸法F(mm)7 寸法G(mm)5 寸法I(mm)- 寸法J(mm)11 寸法K(mm)- 用途ストッパー用、廻り止め用 材質S45C 質量(kg)0.06 H(並目)M4×0.7 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC32±3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする