※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AMS0625 アジャストミントストップ ナベヤ 88070823 AMS0625 アジャストミントストップ ナベヤ 88070823

アジャストミントストップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)25 注文コード88070823 品番AMS0625
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,140
この商品は寸法Aなど10種類から選べます 他の種類を見る

ストッパー用
廻り止め用

寸法A(mm)25 寸法B(mm)22 寸法C(mm)20 寸法D(mm)9.5 寸法E(mm)50 寸法F(mm)9 寸法G(mm)7 寸法I(mm)- 寸法J(mm)14 寸法K(mm)- 用途ストッパー用、廻り止め用 材質S45C 質量(kg)0.1 H(並目)M6×1.0 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC32±3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする