※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
アジャストミントストップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
47
注文コード
88070841
品番
AMS0835
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,750
この商品は
寸法A
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ストッパー用
廻り止め用
寸法A(mm)
47
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
40
寸法D(mm)
12.5
寸法E(mm)
60
寸法F(mm)
26
寸法G(mm)
9
寸法I(mm)
-
寸法J(mm)
17
寸法K(mm)
-
用途
ストッパー用、廻り止め用
材質
S45C
質量(kg)
0.21
H
(並目)M8×1.25
表面処理
黒染め
熱処理
焼入HRC32±3