※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
アジャストミントストップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88070866
品番
EN412-1900
参考基準価格(税別)
¥14,200
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ストッパー用
廻り止め用
寸法A(mm)
80
寸法B(mm)
35
寸法C(mm)
70
寸法D(mm)
14.5
寸法E(mm)
80
寸法F(mm)
35
寸法G(mm)
14
寸法I(mm)
55
寸法J(mm)
25
寸法K(mm)
40
用途
ストッパー用、廻り止め用
材質
S45C
質量(kg)
0.6
H
(並目)M12×1.75
表面処理
黒染め
熱処理
焼入HRC32±3
RoHS指令(10物質対応)
対応