※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
アジャストミントストップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88070893
品番
EN516-1900
参考基準価格(税別)
¥18,600
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ストッパー用
廻り止め用
寸法A(mm)
100
寸法B(mm)
45
寸法C(mm)
87
寸法D(mm)
19
寸法E(mm)
80
寸法F(mm)
41
寸法G(mm)
18
寸法I(mm)
69
寸法J(mm)
31
寸法K(mm)
49
用途
ストッパー用、廻り止め用
材質
S45C
質量(kg)
1
H
(並目)M16×2
表面処理
黒染め
熱処理
焼入HRC32±3
RoHS指令(10物質対応)
対応