※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
ストッパーブロック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88070981
品番
SBL16
参考基準価格(税別)
¥4,050
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
寸法A(mm)
80
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
50
寸法D(mm)
50
寸法G(mm)
25
寸法H(mm)
33
用途
ワークの位置決め、横押しなど。
材質
S45C-D
質量(g)
750
F
(並目)M16×2
E
M16用
ねじ径
M16
表面処理
黒染め
熱処理
焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)
対応