※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PBD1010D ロケーティングピン(先端ボールタイプ) ナベヤ 88071067 PBD1010D ロケーティングピン(先端ボールタイプ) ナベヤ 88071067

ロケーティングピン(先端ボールタイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプダイヤピン 注文コード88071067 品番PBD1010D
参考基準価格(税別)¥6,150 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品はタイプなど10種類から選べます 他の種類を見る

面取りのみのピンに比べ挿入時のかじりが起きにくく、ロボット用ジグワーク位置決めピンに最適です。
基準面のあたりが1mm幅あり、安定した位置決めが可能です。
基準面はDLC(ダイヤモンドライクカーボン)コーティングで耐摩耗に非常に優れています。

寸法A(Φmm)10(h6) 寸法B(Φmm)10-0.005 寸法C(mm)20.6±0.2 寸法D(mm)11(-0.1〜-0.3) 寸法E(mm)1 寸法F(mm)4.7 材質SCM435 質量(g)11 タイプダイヤピン 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC30±3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする