※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピングピン
ロケーティングピン A型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88071882
品番
LP205A
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
外径A及びBはユーザー様にて公差に合せて加工して下さい。(セルフカット品)
外径A及びB研削仕上(仕上品)
材質
BS.970 Gr.080M15
質量(g)
21
寸法A(mm)
15(+0.30/+0.23)
表面処理
黒染め
寸法B(mm)
10(+0.30/+0.23)
寸法C(mm)
20
熱処理
焼入HRC45〜50
RoHS指令(10物質対応)
対応