※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピングピン
ロケーティングピン A型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88071952
品番
LP251A
参考基準価格(税別)
¥5,950
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
外径A及びBはユーザー様にて公差に合せて加工して下さい。(セルフカット品)
外径A及びB研削仕上(仕上品)
材質
BS.970 Gr.080M15
質量(g)
6
寸法A(mm)
8g6
表面処理
黒染め
寸法B(mm)
6p6
寸法C(mm)
16
許容差
(A)-0.005/-0.014、(B)+0.020/+0.012
熱処理
焼入HRC50〜60
RoHS指令(10物質対応)
対応