※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LP255A ロケーティングピン A型 ナベヤ 88071995 LP255A ロケーティングピン A型 ナベヤ 88071995

ロケーティングピン A型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88071995 品番 LP255A
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

外径A及びBはユーザー様にて公差に合せて加工して下さい。(セルフカット品)
外径A及びB研削仕上(仕上品)

材質BS.970 Gr.080M15 質量(g)21 寸法A(mm)15g6 表面処理黒染め 寸法B(mm)10p6 寸法C(mm)20 許容差(A)-0.006/-0.017、(B)+0.024/+0.015 熱処理焼入HRC50〜60 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする