※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピングピン
ロケーティングピン B型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88072144
品番
LP210B
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
外径A及びBはユーザー様にて公差に合せて加工して下さい。(セルフカット品)
外径A及びB研削仕上(仕上品)
寸法A(mm)
24(+0.30/+0.23)
寸法B(mm)
12(+0.30/+0.23)
寸法C(mm)
24
寸法D(mm)
6
材質
BS.970 Gr.080M15
質量(g)
34
表面処理
黒染め
熱処理
焼入HRC60
RoHS指令(10物質対応)
対応