※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピングピン
フランジ付ロケートピン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
4
寸法H(mm)
17
タイプ
PFD(ダイヤピン)
注文コード
88072381
品番
PFD1012-26M
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法H・タイプ
など
89
種類から選べます
他の種類を見る
フランジ付であり、上面よりネジで固定できます。
寸法A(mm)
10
寸法B(mm)
12h5
寸法C(mm)
36
寸法D(mm)
13
寸法E(mm)
26
寸法F(mm)
10
寸法G(mm)
39
寸法H(mm)
17
寸法J(mm)
6
寸法L(mm)
4
寸法M(mm)
25
寸法N(mm)
4
材質
SCM440
質量(g)
50
タイプ
PFD(ダイヤピン)
I
30°
表面処理
黒染め
K
30°
熱処理
焼入HRC50±5
RoHS指令(10物質対応)
対応