※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PFR0810-48 フランジ付ロケートピン ナベヤ 88072722 PFR0810-48 フランジ付ロケートピン ナベヤ 88072722

フランジ付ロケートピン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)3.2 寸法H(mm)17 タイプPFR(丸ピン) 注文コード88072722 品番PFR0810-48
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は寸法L・寸法H・タイプなど89種類から選べます 他の種類を見る

フランジ付であり、上面よりネジで固定できます。

寸法A(mm)8h6 寸法B(mm)10h5 寸法C(mm)55 寸法D(mm)15 寸法E(mm)48 寸法F(mm)7 寸法G(mm)52 寸法H(mm)17 寸法J(mm)2 寸法L(mm)3.2 寸法M(mm)34 寸法N(mm)8 材質SCM440 質量(g)161 タイプPFR(丸ピン) I45° 表面処理黒染め K30° 熱処理焼入HRC50±5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする