※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
フランジ付ロケートピン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
タイプ
PFD(ダイヤピン)
注文コード
88072826
品番
PFD0810-48
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法H・タイプ
など
89
種類から選べます
他の種類を見る
フランジ付であり、上面よりネジで固定できます。
寸法A(mm)
8h6
寸法B(mm)
10h5
寸法C(mm)
55
寸法D(mm)
15
寸法E(mm)
48
寸法F(mm)
7
寸法G(mm)
52
寸法H(mm)
17
寸法J(mm)
2
寸法L(mm)
3.2
寸法M(mm)
34
寸法N(mm)
8
材質
SCM440
質量(g)
152
タイプ
PFD(ダイヤピン)
I
45°
表面処理
黒染め
K
30°
熱処理
焼入HRC50±5
RoHS指令(10物質対応)
対応