曜日別特売
PFD1210-48 フランジ付ロケートピン ナベヤ 88072862

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PFD1210-48 フランジ付ロケートピン ナベヤ 88072862
PFD1210-48 フランジ付ロケートピン ナベヤ 88072862

フランジ付ロケートピン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個タイプPFD(ダイヤピン)注文コード88072862品番PFD1210-48
参考基準価格(税別)¥13,100販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

フランジ付であり、上面よりネジで固定できます。

寸法A(mm)12h6寸法B(mm)10h5寸法C(mm)55寸法D(mm)15寸法E(mm)48寸法F(mm)7寸法G(mm)52寸法H(mm)17寸法J(mm)2寸法L(mm)4.5寸法M(mm)34寸法N(mm)8材質SCM440質量(g)155タイプPFD(ダイヤピン)I45°表面処理黒染めK30°熱処理焼入HRC50±5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする