曜日別特売
PFD1410-38L フランジ付ロケートピン ナベヤ 88073002

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PFD1410-38L フランジ付ロケートピン ナベヤ 88073002
PFD1410-38L フランジ付ロケートピン ナベヤ 88073002

フランジ付ロケートピン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個タイプPFD(ダイヤピン)注文コード88073002品番PFD1410-38L
参考基準価格(税別)¥11,400販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

フランジ付であり、上面よりネジで固定できます。

寸法A(mm)14h6寸法B(mm)10h5寸法C(mm)43寸法D(mm)15寸法E(mm)38寸法F(mm)5寸法G(mm)44寸法H(mm)22寸法J(mm)5寸法L(mm)3.7寸法M(mm)31寸法N(mm)5寸法O(mm)23材質SCM440質量(g)109タイプPFD(ダイヤピン)I30°表面処理黒染めK20°熱処理焼入HRC50±5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする