※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
フランジ付ロケートピン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
タイプ
PFD(ダイヤピン)
注文コード
88073133
品番
PFD1208-32
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法H・タイプ
など
89
種類から選べます
他の種類を見る
フランジ付であり、上面よりネジで固定できます。
寸法A(mm)
12h6
寸法B(mm)
8h5
寸法C(mm)
42.5
寸法D(mm)
14.5
寸法E(mm)
32.5
寸法F(mm)
10
寸法G(mm)
39
寸法H(mm)
15
寸法J(mm)
2
寸法L(mm)
4.5
寸法M(mm)
25
寸法N(mm)
4
材質
SCM440
質量(g)
62
タイプ
PFD(ダイヤピン)
I
30°
表面処理
黒染め
K
30°
熱処理
焼入HRC50±5
RoHS指令(10物質対応)
対応