LS365 LUXIS ナンバースティSUS R2000 カーメイト 88074691 LS365 LUXIS ナンバースティSUS R2000 カーメイト 88074691

LUXIS ナンバースティSUS R2000

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88074691 品番LS365
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ナンバープレート取付け面が緩曲面になっており、ナンバープレートをボディに調和させることができます
前方傾斜角度10度でスタイリッシュにドレスアップできます
サビに強いステンレス製。表面はブライト仕上げ
付属のボルトもステンレス製
セット内容 : ナンバーステー×1、ボルト(M6×10mm)×2

用途ドレスアップアクセサリー RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本品は普通自動車、軽自動車のフロント用ナンバープレートです
※変形しているナンバープレートや車体のナンバープレート取付け部が湾曲している車両には取付けできません
※字光式ナンバープレートには取付けできません
※すでにフレーム等を装着しているナンバープレートには取付けできません。
※本品はナンバープレートに関する法律・条令の取締対象外です。(メーカー調べ平成23年1月現在)ただし、一部の地域では車検。点検の際に取外しが必要な場合があります。また本品の取付方法、改造、破損、汚れ等により取締の対象になる場合があります
※本品を取付けると車両の全長が30mm以上変わる車種は車検証の記載変更が必要です。(本品の厚みは28mm)
※道路交通法・条例の改定、警察・車検検査官の指導により仕様が制限させることがあります。メーカーではその際の責任・補償は一切負いません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする