LS379 LUXIS リアワイパーボルトキャップ R CR カーメイト 88074865 LS379 LUXIS リアワイパーボルトキャップ R CR カーメイト 88074865 LS379 LUXIS リアワイパーボルトキャップ R CR カーメイト 88074865

LUXIS リアワイパーボルトキャップ R CR

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88074865 品番LS379
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

車のリアワイパーを外した後に取付けるボルトキャップです
球形デザインがお車のフォルムをくずしません
シャフトをかくすスリーブデザイン採用※シャフト寸法によってはシャフトがかくれない場合があります
M6、M8兼用
国産車専用

ブラック(シリコンラバー製) 用途ドレスアップアクセサリー RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品はリアワイパーボルト専用です。用途以外には使用しないこと
※500km走行ごとに増締めすること。緩んで脱落すると大変危険です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88074856
2020-05-07
用途:
見た目は良いけど・・・
建設業・工事業

掃除にリアワイパーが邪魔なので、撤去しネジ部突起部保護に当商品を購入
見た目は良いは突起が意外と大きく為、ボディカバーが引っ掛かかりストレス
簡単に装着出来るが簡単に外せる(簡単に盗まれやすい)
後の祭りでしたが、ペットボトルの蓋で同じ機能の物を微価で作れる事を知りガッカリ
結局、リアワイパー本体一式を外して解決し、高くない勉強代になりました
見た目チェーンには良いかも知れません(笑)

対象商品:
88074856
2019-02-09
用途:
車検対応
電気・ガス・熱供給・水道業

ワンタッチで取付出来て安い。1年ぐらい経ちますが問題ありません。

対象商品:
88074865
2018-10-25
用途:
リアワイパーを外したあとに

雨天時、バックにするとリアワイパーが連動される車種ですが、あまり必要だと思わないので取りました。しかし、ボルトむき出しでは問題だとディーラーに言われたので、こちらのラバータイプを取り付けました。かなり小さめで必要最小限という感じです。

対象商品:
88074856
2014-09-03
用途:
ドレスアップ

リアワイパーは活用ゼロなので、外しただけでは見た目が悪いので、このワンポイントは必須です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする