LS348 LUXIS リヤワイパーボルトキャップ BCR/CRY カーメイト 88074935

 

LS348 LUXIS リヤワイパーボルトキャップ BCR/CRY カーメイト 88074935
LS348 LUXIS リヤワイパーボルトキャップ BCR/CRY カーメイト 88074935
LS348 LUXIS リヤワイパーボルトキャップ BCR/CRY カーメイト 88074935
LS348 LUXIS リヤワイパーボルトキャップ BCR/CRY カーメイト 88074935

LUXIS リヤワイパーボルトキャップ BCR/CRY

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード88074935品番LS348
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

車のリアワイパーを外した後に取付けるボルトキャップです
リアビューをスワロフスキー社製ラインストーンが演出します
背面の円錐カットにより、さらなる輝きを放つチャトンタイプのラインストーンを採用
本品はM6×P1.0、M8×P1.25のリアワイパーボルトに取付け可能です

用途ドレスアップアクセサリー材質(本体)クロームメッキ、(ラインストーン)ライトローズサイズ(mm)25×20×20
注意
※本品はリアワイパーボルト専用です
※500km走行ごとに増締めすること。緩んで脱落すると大変危険です
※国産車専用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88074926
2016-08-13
用途: 飾り
有限会社松本鉄工製造業

自家用の軽につけました。
安くてもとても綺麗なので、豪華に見えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする