曜日別特売
C69 エクスクリア ガラス内側クリーナー カーメイト 88077841

C69 エクスクリア ガラス内側クリーナー カーメイト 88077841
C69 エクスクリア ガラス内側クリーナー カーメイト 88077841

エクスクリア ガラス内側クリーナー

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(50mL)注文コード88077841品番C69
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959

ガラス内側専用クリーナー
油系汚れを溶かす「油溶性クリーナー」
従来のガラスクリーナーは手アカ等の油汚れに液がはじかれてしまうため、汚れの取り残しがありましたが、本製品は「油溶性」なので、油汚れにも液がはじかれず、さらに汚れを溶かします。そのため、汚れを残さずスッキリ透明に仕上がります
拭きムラ・拭きアトを残さない「レべリング効果」
従来のガラスクリーナーは拭き上げた後にガラスに残ったクリーナー成分がガラスにはじかれたまま乾燥するため、拭きムラや白い拭きアトになってしまいましたが、本製品はガラスに残ったクリーナー成分がはじかれずにレべリング(均一化)し、そのあとゆっくり乾燥します。そのため、拭きムラや白い拭きアトを残しません

用途自動車用窓ガラス内側洗浄付属品専用タオル成分シリコーン、アルコール種類液体内容量(mL)50危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※吸入飲用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88077841
2023-03-06
用途: 車の内窓清掃
建設業・工事業

余り期待せずに使用したら、思った以上に綺麗になりました。良かったです。

対象商品 : 88077841
2022-10-21
用途: 車の内窓拭きに
サービス業

付属のタオルは安物のおしぼりみたいなので、使い物にならないから
安いマイクロファイバーで良いのでそちらを使った方が毛羽立ちも拭きムラも出ず簡単に内窓がキレイになります。

1が参考にしています
対象商品 : 88077841
2020-12-09
用途: フロントガラスの清掃
医療・福祉・介護関連業

今まで色々な商品でガラス面の拭き上げをしてきましたが、どうしても吹きムラが出て、
ガラス面がきれいに仕上がりませんでしたが、エクスクリアを使って透明度があり、ムラが出ません。きれいな仕上がりです。また、リピートします。

対象商品 : 88077841
2016-11-26
用途: ガラス内掃除に。
農・林・水産業

拭きムラなしで綺麗に仕上がります。いい感じです。消毒用エタノールでも代わりになるかも。

1が参考にしています
対象商品 : 88077841
2019-10-06
用途: クルマの内ガラス掃除
電気・ガス・熱供給・水道業

なかなか落ちない車の内窓汚れが、キレイに落とせました。脂分がなかなか落ちないものですが、これで汚れを落とす事が出来ました。

対象商品 : 88077841
2015-02-20
用途: 車の洗車

フロントガラスの内側は拭いてきれいになったと思ったら、光の加減で後が残ったりしますが、これは拭き後が残らず、指紋などもきれいに落ち大変満足。

対象商品 : 88077841
2014-12-26
用途: フロントガラスの内側の清掃

サーッと拭いただけでは、きれいには落ちませんでした。
ゴシゴシ丁寧に拭けば、そこそこ落ちます。
洗浄力がもう少し強いといいような気がしました。
拭きムラや白い拭き跡は確かに残らないです。
もう少し量が多くして頂くか、お値段が安いといいのですが・・・
次回もきっと買うかな~
内側を水拭きしてもギラギラして見づらいな~って方には、お薦めですね。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする