SZ4 キーケースFIT カーメイト 88078137

 

SZ4 キーケースFIT カーメイト 88078137
SZ4 キーケースFIT カーメイト 88078137
SZ4 キーケースFIT カーメイト 88078137

キーケースFIT

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード88078137品番SZ4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

大型キーまで対応したキーケース
キーをつけたままのドアロック、外出先でのキーの紛失時などに備えておけば安心ですサイズ調節ができ、最大98mmのカギまで収納可能です。貼り付け時には、フタが振動で開くことのない安全設計になっています。

用途キーケース適合全長94mm、厚さ12mmまでのキー質量(g)65取付方式マグネット寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)21×85×47RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88078137
2024-09-08
用途: 大型車のカギ入れに使用。車外のボディーに取りつけ。
運輸・通信業

営業車の大型車のカギ入れに使用。名札を付けるとしっかりしまらないのでもう少し大きめのバージョンも欲しいですが、ボディーフレームに付けて使用できるので使い勝手は良いです。

対象商品 : 88078137
2023-01-16
用途: 営業車・自家用車に
運輸・通信業

二度購入して必用時に落下して意味を成さなかった。とても残念です。

対象商品 : 88078137
2021-10-18
用途: 非常時の準備
土井モータース

品質もよく安心して使用できていますので 良い買い物ができました。

対象商品 : 88078137
2018-11-15
用途: 非常用キーケース

軽トラ用に♪インロック癖があるので重宝しています(笑)

対象商品 : 88078137
2018-01-13
用途: スペアキー保管用
トータル カープロデュース チャレンジ自動車・二輪車・自転車関連業

大きさが秀逸で磁力も十分あり機能性に優れていると思います。

対象商品 : 88078137
2017-09-14
用途: 鍵の保管
電気・ガス・熱供給・水道業

値段の割にはしっかりした作りです。マグネットも強力でしっかりとくっつきます。後は耐久性ですかね?少し隙間があるので埃がはいるのでは?そこの改善もあるとグッとです!

対象商品 : 88078137
2017-10-10
用途: インキー防止に
濱屋建材運輸・通信業

いざという時に備えあればうれいなしです。磁石も強力でまるまるです

対象商品 : 88078137
2017-04-18
用途: 車のメンテナンス
農・林・水産業

磁石がとてもしっかりしていて、安心して使えます。
鍵を出し入れする際、少し開けにくいかな?って感じですが、頻繁に開けないので良しとします。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする