ダイレクト2連ソケット

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88079214 品番CZ258
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

ダイレクト差込式の2穴ソケット
通電確認ランプ付
車のソケットや、車両パネルに合わせてプラグの長さを3段階に調整可能

定格電圧(V)DC12 用途ダイレクト差込式の2穴ソケット 出力容量15A(180W) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※12V車専用
※シガーライターは使用できません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:616

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88079214
2021-08-04
用途:
ソケット増設
自動車・二輪車・自転車関連業

フロントに取り付けようと思ったが本体が少し邪魔をしてソケットに入れる事が出来ず延長ケーブルを使ってリアシートに取り付けました。先端のマイナス部分が少し延長出来る機構だがチープで耐久性が無さそうです。2連のソケットはスルッと装着することが出来るのでキツくはなかった。

対象商品:
88079214
2021-12-19
用途:
車のアクセサリーソケット増設用として。
ホットライン 様 (運輸・通信業)

普通に使用できます。何の問題もありません。大丈夫です。

対象商品:
88079214
2020-04-29
用途:
ドライブレコーダー取り付け
製造業

配線がきれいにできました。まずまずの出来栄えです。

対象商品:
88079214
2020-03-10
用途:
ドライブレコーダー(3カメ)の分岐用
その他業種

車によって取付位置とかが色々とあるのかなと始めて知りました。シガーソケットの構造を良く観察する前に購入したため取り付けが少々大変でしたが、何とか使用できるように工夫しました。構造を確認する必要がありました。

対象商品:
88079214
2019-12-02
用途:
車シガーソケット分配
サービス業

所有車のシガーソケットは、15Aヒューズ対応なので、180Wまでは使用できます。一つは、ドラレコなど省電力製品に使い、もう一つは150W程の製品を使用したかったので、この180Wまで対応できる仕様の2連ソケットを購入しました。同時使用で問題なく作動しました。ただ少し残念だったのは、取り付けるオス側プラグとの相性もあるのでしょうが、しっかりはまらず抜けやすいものもあり、テープ固定で対応しました。

対象商品:
88079214
2019-09-13
用途:
車の配線を整理時
製造業

ホームセンターより安く、スッキリ配線を整理できました。

対象商品:
88079214
2018-10-19
用途:
社有車使用
株式会社プロワーク 様

コンパクトで装着時の周囲の空間を邪魔しないので非常に使いやすい。

対象商品:
88079214
2017-09-19
用途:
ドラレコとレーダーの同時使用に

差込み深さが調節できること、信号機の青のような優しい色のイルミネーションは程よい明るさで夜間でも目障りにならない点が気に入りました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする