ダイレクト3連ソケット

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88079223 品番CZ259
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

ダイレクト差込式の3穴ソケット
通電確認ランプ付
車のソケットや、車両パネルに合わせてプラグの長さを3段階に調整可能

電源電圧(V)DC12 用途ダイレクト差込式の3穴ソケット 出力容量15A(180W) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※12V車専用
※シガーライターは使用できません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:617

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-29
用途:
シガーソケットの分岐
大塚産業株式会社 様

シガーソケットを3穴に分岐できます。一般的にカーショップやホームセンターで売られているものと同等です。

対象商品:
88079223
2019-01-19
用途:
自車にて使用しています。
自動車・二輪車・自転車関連業

縦に使えて邪魔にならず、使用中の確認ライトも明るすぎなく
とても満足しています。

対象商品:
88079223
2018-09-07
用途:
ドラレコ用電源増設

今までは2連ソケットで足りていたのですが、今回ドライブレコーダを追加した為電源が足りなくなり3連の本品を購入、作りはシッカリしており既設のシガーソケットに直接差し込んで使用出来便利です。3連部分の差し込み深さも十分あり全体にぐらつき等もなく優秀です。

対象商品:
88079223
2017-09-22
用途:
分岐ソケット
邑都設計 様

車の分岐ソケットの増設に使っています。スマホとか、ドライブレコーダーの電源に使うとソケットが不足してしまい、今まで使っていたソケットを増やすために使っている。

対象商品:
88079223
2016-08-08
用途:
電源の取り出し
電気・ガス・熱供給・水道業

3連で値段が安かったので、購入。長い電源コードが無いので、すっきりする。

対象商品:
88079223
2015-08-18
用途:
カーDC電源の分配

リーピート購入です。リーズナブルでもしっかりした作りで頑丈そうです。本体接続プラグの長さが3段階にできるのも優れものです。通電ランプもやさしい青色でいやみがありません。

対象商品:
88079223
2014-12-18
用途:
特に冬はシートヒーターも加わるので電源が必要。

軽1BOXですが他に邪魔をしない形状と大きさでピッタリ。様々なパターンでの発売は有り難い。

対象商品:
88079223
2014-07-15
用途:
フロントのしがらいたーの 増設
合名会社川上自動車化学 様

とても、スリムでスマートでつかいがってがとてもよかった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする