CZ338 トレー 純正カップホルダー用 L ブラック カーメイト 88079616 CZ338 トレー 純正カップホルダー用 L ブラック カーメイト 88079616 CZ338 トレー 純正カップホルダー用 L ブラック カーメイト 88079616 CZ338 トレー 純正カップホルダー用 L ブラック カーメイト 88079616

トレー 純正カップホルダー用 L ブラック

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88079616 品番CZ338
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

純正カップホルダーに差し込んで使えるソフトなトレーです
ソフトな発泡ウレタン製なので、ガタツキ音も防止します
ドリンクは細缶〜500mlペットボトル・500ml紙パックまで置けます
スマートフォンを置いたままで操作ができます
128×72mmまで置けます
充電コードを逃がす凹みもあります
取付は純正カップホルダーに差し込むだけ
製品重量/約200g

用途純正カップホルダーに差し込んで使えるソフトなトレー 材質発泡ウレタン 質量(g)200 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)105×245×90 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※エアバックの作動や運転の妨げになる場所には取り付けないこと

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88079616
2023-11-01
用途:
車内収納場所の増大

同じ物を2個買い取り付けしました。見たよりも柔らかくスポンジの硬い感じの材質です。運転席の方は純正のカップホルダーに付けましたが、縁がクーラー吹き出し口下部にあたり冷気を遮り邪魔になるので、カッターナイフで通風口の前の1角だけ削りました。水平部には充電中のスマホ等を置く予定ですが、上述の通り柔らかいので、水平部がグニャグニャします。

助手席の方は深く入らなかった(左右で自動車の径が少し違う)ので、自動車の助手席トレーに穴を開け、ボルト・ナットで固定しました。カップ部はそのまま短めのボルトとナットで留め、水平部は上下の距離があるので、長めのロングボルトで水平に保つように複数のナットを使い固定し、カップ部にはペン立てケースを入れネジで留め、小物入れとして使います。ここでもやはり少しグニャグニャになります。

対象商品:
88079616
2017-09-07
用途:
フリードGB5用として
ぶいぶい工房 様

運転席用にと思って購入したがドアノブの開け閉め時にかなり邪魔になるためお蔵入りとなりました。

対象商品:
88079616
2015-12-13
用途:
作業車の運転席携帯置きとして使用

四角い部分の壁がもう少し高いと つかいよい

対象商品:
88079616
2015-10-12
用途:
BMW E36に
自動車・二輪車・自転車関連業

純正のように違和感無く溶け込みます が、価格なりですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする