クロームメッキ仕上げのリングにクリスタルを配置した、車内用ドレスアップパーツ トヨタ車のエンジンスイッチを簡単にドレスアップ スワロフスキー社製のクリスタルを採用 スバル車、ダイハツ車にも対応 セット内容/リング部、ボタン部×各1(両面テープ付) 製品サイズ/リング部 外径43mm、内径34mm。ボタン部外径30mm
スイッチが触りやすく、スターターを見なくてもエンジンをかけられて便利。 もっと派手でもいい。