スタイリッシュなカーボン調のプッシュスイッチリング&ボタン クロームメッキ仕上げのリングと高級感のあるカーボン調シートを使用した車内ドレスアップパーツです トヨタ車(一部スバル車、ダイハツ車)のエンジンスイッチを簡単にドレスアップできます※ただしハイブリット車のパワースイッチに取付けると車両のボタン表示と内容が異なります 製品サイズ/リング部外径42mm、内径34mm、ボタン部外径30mm付属/両面テープ(貼付済)