DZ135 ドレスアップパーツ プッシュスイッチリング用 スズキ用A カーメイト 88079792 DZ135 ドレスアップパーツ プッシュスイッチリング用 スズキ用A カーメイト 88079792 DZ135 ドレスアップパーツ プッシュスイッチリング用 スズキ用A カーメイト 88079792 DZ135 ドレスアップパーツ プッシュスイッチリング用 スズキ用A カーメイト 88079792

ドレスアップパーツ プッシュスイッチリング用 スズキ用A

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88079792 品番DZ135
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

クロームメッキ仕上げのリングにクリスタルを配置した車内用ドレスアップパーツです
スズキ車(一部日産車、マツダ車)のエンジンスイッチを簡単にドレスアップできます
スワロフスキー社製のクリスタルを採用してます
取付用両面テープ付
製品サイズ/外径45mm、内径26mm

用途プチドレスアップパーツ メーカースズキ RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※エアバックの作動や運転の妨げになる場所には取付けないこと
※本製品を取外す際、車両側の表面がはがれたり取付跡が残る場合があります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする