G634 ブラング ブースター カーメイト 88081341 G634 ブラング ブースター カーメイト 88081341

ブラング ブースター

(5件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(165g) 注文コード 88081341 品番 G634
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

ボックス型の大容量シート下香水調芳香消臭剤
香りの強さと持ちを選べる「香り調節シート」付き
付属品/固定用粘着テープ

シリーズブラング 香りワイルドベリー 用途芳香消臭剤 成分香料、消臭剤、ゲル化剤 取付シート下 形式ゲル状 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※飲用不可
※取付上のご注意。表皮が柔らかいダッシュボード(ポリウレタン製等)は、経年劣化等により粘着テープをはがす際、破損するおそれがありますので、ダッシュボード以外の場所に貼付けてご使用ください(代表車種/クラウン系、ハリアー、マークX、アベンシス、フーガ、レガシィ、輸入車全般等)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:590

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88081332
2024-06-19
用途:
車内に使用
相沢工房 様 (製造業)

シート下に投げとけばOKなので楽です。
芳香剤全般に言える事ですが、匂いの終わりが速いのが残念1カッ月以上匂いが続いて欲しい。

対象商品:
88081332
2018-04-01
用途:
会社の車に
有限会社ミニテック 様

においが気に入っているので使用しています。もう少し価格が安価だと◎

対象商品:
88081332
2016-12-19
用途:
社用車用
運輸・通信業

臭いが好きで、カー用品店でも購入しているものです。 必要な物のついでに気軽に頼めるのが良いですね

対象商品:
88081323
2016-09-29
用途:
芳香剤

大きさ、容量、香料も良くて安価なので良いと思います。外装も黒なのでシート下に置いていて目立たないので愛用しています。

対象商品:
88081332
2015-09-09
用途:
芳香剤

同じブラング ホワイトムスクでもFR911のほうが、上品な香りで良い。
より香るのはこちらで、容量も大きいのでその面では悪くありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする