FR920 ブランググラマラス Wベリー カーメイト 88081612

ブランググラマラス Wベリー

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個(60mL)注文コード88081612品番FR920
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
819

高級感のあるメッキフレーム芳香剤
男性向フレグランス調
消臭剤入
カラー/ブラック&ピンク
タイプ/ラメ入ゼリータイプの芳香消臭剤
付属品/固定用粘着テープ

用途芳香消臭剤シリーズブラング香りワイルドベリー成分香料、ジェル化剤、溶剤取付置き型形式ジェル状RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※飲用不可
※取付上のご注意。表皮が柔らかいダッシュボード(ポリウレタン製等)は、経年劣化等により粘着テープをはがす際、破損するおそれがありますので、ダッシュボード以外の場所に貼付けてご使用ください(代表車種/クラウン系、ハリアー、マークX、アベンシス、フーガ、レガシィ、輸入車全般等)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-07-04
用途: 車用
サービス業

長年愛用している芳香剤です。この香りが好きでカー用品では売ってる所が少なく凄く助かります。分かる人には分かると思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする