H333 ブラングバッジC カーメイト 88081777

H333 ブラングバッジC カーメイト 88081777 H333 ブラングバッジC カーメイト 88081777

ブラングバッジC

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88081777 品番H333
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

エアコン吹出口取付タイプ
スワロフスキー社製チャトンタイプクリスタル使用
香りのタブレット交換可能(品番 : H251、H255)

香りブリリアントシャワー 用途自動車芳香剤 成分香料 形式含浸 内容量(g)含浸剤込 約1.5
注意
※飲用不可
※適合条件/エアコンフィン手前に H 30×W 30×D20mmのスペースが必要です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする