カーメイト
カーメイトの 消臭/芳香/除菌
カーメイトの 車用芳香剤
ブラングバッジC
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88081786
品番
H331
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
エアコン吹出口取付タイプ
スワロフスキー社製チャトンタイプクリスタル使用
香りのタブレット交換可能(品番 : H251、H255)
シリーズ
ブラング
香り
ホワイトムスク
用途
自動車芳香剤
成分
香料
セット内容
含浸剤込 約1.5
取付
エアコン取付
形式
含浸
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※飲用不可
※適合条件/エアコンフィン手前に H 30×W 30×D20mmのスペースが必要です