カーメイト
カーメイトの 消臭/芳香/除菌
カーメイトの 車用芳香剤
ブラング香りのタブレット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88081865
品番
H251
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ブラングリング、バッジ共通の交換用タブレット
シリーズ
ブラング
香り
ホワイトムスク
用途
ブラングリング、バッジ共通の交換用タブレット
成分
香料
セット内容
1.5g×2個
取付
エアコン取付
形式
含浸
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※飲用不可
※ブラング リング、バッジ専用