曜日別特売
NZ511 プリウストレイ ブラック色用 カーメイト 88081874

 

NZ511 プリウストレイ ブラック色用 カーメイト 88081874
NZ511 プリウストレイ ブラック色用 カーメイト 88081874
NZ511 プリウストレイ ブラック色用 カーメイト 88081874

プリウストレイ ブラック色用

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード88081874品番NZ511
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

プリウス(ZVW30系)のフロントコンソールトレイ専用のドリンクホルダー&トレイ
専用設計なのでピッタリ取付き、インテリアにマッチ
着脱簡単。運転席側のボトルホルダーに入れるだけ。工具不要
ペットボトル2本収納可能。フリートレイはマット付
内装色ブラック用

用途プリウス(ZVW30系)のフロントコンソールトレイ専用のドリンクホルダー&トレイブラック質量(g)180寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)42×200×315メーカートヨタRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品はトヨタ プリウス(ZVW30系、2009/5~)の専用トレイです。それ以外の車種には装着できません
※本製品の本体色は車両内装色の近似色です。実際の内装色と多少異なる場合があります
※ドリンクの形状によって、入らない場合や安定しない場合があります。安定性を確認の上、使用して下さい。250mlの細缶・栄養ドリンク等のビンは倒れる恐れがありますので、走行中は置かないで下さい
※コーラの500mlペットボトルは入りません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88081874
2025-11-13
用途: 車の用品
その他業種

綺麗に収まってくれて、購入して良かったです。欲を言うのなら、カップホルダーなしの、コイン入れとかになれば、使いやすいかもです。

対象商品 : 88081874
2020-01-23
用途: 日常的
ハイベスト建設業・工事業

ドリンクホルダーが少なかったんで助かりました、マグネット等があれば尚よろし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする