ポルタポッティ キューブ ピストンポンプ ホワイト

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88082215 品番PPQ345
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

キャンプに、車中泊に、キャンピングカーに、バンガローに、災害時に備えて、工事現場に、ボート等船舶に、介護に使える「水洗式ポータブルトイレ」
水洗式なのでとても清潔
密閉キャップ付回転式排水口やエア抜きボタンなど、「手を汚さない親切設計」
前モデルより全高を20mmプラス。座りやすさと携帯性を両立させました
洗浄水タンク容量15L。汚物タンク容量12L。連続使用回数(目安)約33回
捨て時が一目でわかる「汚物タンク目盛り」を採用
水洗方式は、押しやすい「ピストンポンプ」を採用と使いやすい機能を装備した高機能タイプ
製品サイズ : 高330×幅383×奥行427mm製品重量(乾燥重量) : 3.4kg

用途水洗式ポータブルトイレ タンク容量(L)15(洗浄水)、12(汚水) 目盛(洗浄水タンク)なし/(汚水タンク)あり 方式【水洗】手動式(ピストンポンプ) 連続使用回数約33回(目安)
注意
※汚水、洗浄水の残りはご家庭のトイレや公衆トイレに捨てて下さい
※ご使用の際は、別売りの防汚剤アクアリンス(品番PP100)と消臭剤アクアケムグリーン(品番:PPC1)のご使用をおすすめいたします。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88082215 PPQ345 65207599 PPQ345 ポルタポッティ キューブ ピストンポンプ ホワイト カーメイト ポルタポッティ キューブ ピストンポンプ ホワイト カーメイト 1個 28,980 税込31,878 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65207599
2023-07-10
用途:
急用
その他業種

近くにトイレが無い作業現場に持ち込みます。
何度も危機一髪を経験していますが、その度に時間を浪費していました。これで一安心

1人が参考にしています
対象商品:
65207599
2022-12-31
用途:
ハイエーススーパーロングバンに積んでます。
教育・研究機関

さすがにモーターホーム本場の米国商品です。使い勝手は抜群ですね。ノブを引いて洗浄水を流すときに、ウェーブするように勢いよく流れる様子はちょっと感動します。ブラックタンクの処理も容易です。本商品は、お勧めです。

1人が参考にしています
対象商品:
65207599
2022-04-12
用途:
キャンプで使用。
黒田電気設備管理事務所 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

清潔感があり、使用しやすく後の処理も簡単にできる。

1人が参考にしています
対象商品:
65207599
2021-09-03
用途:
車中泊で雨天時の夜のトイレt等
その他業種

使い方も大変簡単で今までのカセットトイレと同じ位簡単に使えました。

手動ポンプもストレスなく押せました、汚物の処理も前のトイレと同じなので簡単でした。

1人が参考にしています
対象商品:
88082215
2020-01-28
用途:
介護用品
九州大豆協業組合 様 (製造業)

介護用品は、全般的に高額ですが、必ずしも使い勝手が良い物ばかりでは無く、このタイプのトイレは、特に「匂いが無く、後処理が楽、価格が安い」等、「流石キャンパー国アメリカ」の作り込みの良さが有ると感じます。

1人が参考にしています
対象商品:
88082215
2019-10-18
用途:
キャンピングカー用の簡易水洗トイレとして使用
サービス業

キャンピングカー内でのトイレとして使用。排泄後の水洗洗浄もとても効率的にできます。洗浄操作も簡単にできます。汚物漕の脱着、洗浄はとても簡単に行えます。大人なら大便で6〜7回分は貯蔵できます?洗浄液も十分あり。この大きさのトイレで十分です。これより大きくなると脱着してトイレに流す手間が大変かと感じます。大きさ、手軽さ!でベストサイズ。介護用にも座面が低いので座りやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
88082215
2019-04-30
用途:
従業員のドローン練習(野外)で使用
運輸・通信業

野外でトイレが無い場所に行く機会が多く従業員に女性4名がいるため購入しました。ミニバンに積み込んでいます。

評価は私含め全員から高評価です。水洗(手動ポンプ)の流水量や流れ方も良く家庭で使う普通のトイレットペーパーでも問題ありません。
水洗タンクに水と一緒に入れる専用液(リンス)のおかげか、おっきいほうをしたときに汚れが付きにくいようです。
1回の使用で流す回数は1〜3回でタンクに15g入りますから5人以上で使用しても十分でした。

匂いは処理液にかなり強力な消臭効果と香り付けがしてあるので大小の使用中も使用後もまったく気になりません。
肝心の処理も簡単で下のタンクのみ取り外し、帰社してから水洗トイレで簡単に流せ、使用中と同様に匂いも気になりません。おっきいほうは分解?されているようなので詰まることも無く流れます。2,3回タンクに水を入れて流すといいと思います。

3人が参考にしています
対象商品:
88082215
2018-03-20
用途:
作業場に

簡単に設置ができ、用を足した後の臭いもなく大変重宝しております。

作業場にトイレがなく、これまでは500mほど離れた公衆トイレへ行っていましたがとても不便で困っていました。
賃貸倉庫なのでトイレを作る訳にもいかず、簡易トイレを置くと汲み取りまでの臭いが気になります・・・
ずっと悩んでいたところ、この商品をキャンピングカーに置いている人に使い勝手を聞き、早速買ってみました!

専用の消臭剤の値段が若干高めですので、今後は他メーカーの消臭剤も検討しようと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする