杖留めワンタッチ

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88083231 品番 CD7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

杖が倒れない「杖ホルダー」
下げるだけでアームが開き、裏面の粘着シートがピタッと貼りつきます
ワンタッチで着脱できます
名前がかける「ネームシール付」

用途杖の便利小物 材質ABS、PE、アルミ、ステンレス クリアブラウン 質量(g)(杖)400まで 適合サイズ直径16mm〜23mm(杖) 製品質量(g)14 サイズ(mm)91×23×34 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88083247
2022-08-27
用途:
杖から手を放したいときに便利
有限会社ソウルメイト 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

靴を履く時やベンチに座るときなど、倒れる心配がない、倒れると他人に迷惑を掛けるしひらい上げる時に膝や腰がつらい思いをしなくて良い。

対象商品:
88083231
2021-03-04
用途:
杖の補助
医療・福祉・介護関連業

父にプレゼント。安定性があり、操作も簡単で、良い品だと思います。購入してよかったです。

対象商品:
88083231
2020-02-21
用途:
杖の付属品として、外出の際、必要時に倒れたりズレたりしないように。
その他業種

使用の杖がダークブラウン系なので、茶系を選んだが正解だった。色目も材質も作りも上品に見える。ただまだ新しいので使用時に杖を取り上げる際、結構粘着力が強いので、抵抗感に少し驚いた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする