本当によく落ちる水アカシャンプー

(23件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(750g) 注文コード 88083335 品番 C63
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

根こそぎ落とす洗浄力
「化学成分の分解力」と「超微粒子の物理的な洗浄力」により、従来の水アカ落としのように強く力を入れることなく汚れを落とします
強くゴシゴシする必要がないため、汚れ落としが楽で、且つ塗装面にもやさしい製品です
水垢・ピッチタール・鳥フン・虫の死骸・古いコーティングやワックス・ウォータースポットがよく落ちます
コーティング施工の下地作りにも最適。

用途自動車ボディ塗装面の水垢除去 成分両性界面活性剤・多価アルコール・キレート剤・研磨剤 質量(g)750 液性アルカリ性 性質水アカ落とし 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 対応色ホワイト&ホワイトパール車専用
注意
※飲用不可
※用途以外に使用しないこと

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:515

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-14
用途:
WAX前の洗車に最適
佐竹軽運送 様 (運輸・通信業)

通常の洗車でくすみが残った場合 WAX前に使用
汚れが良く落ちるので、WAXをかけるときに使用してます。
完璧なWAX掛けが、できます。

対象商品:
88083326
2025-12-08
用途:
車の屋根洗車
建設業・工事業

泡立ちは良い汚れもそこそこ落ちると思います
下地処理に使える

対象商品:
88083335
2025-08-22
用途:
車輌整備 洗浄
自動車・二輪車・自転車関連業

表題に偽りなし。市販の水あか落としでは上位クラスかと思います。

2025-04-19
用途:
洗車
スガ・マリンメカニック合同会社 様 (その他業種)

コスパは良いかと思います。白い車に白用を使用しましたが、しっかり洗い流さないとスモークのガラスなどに結構白が目立ちます。

対象商品:
88083326
2023-10-13
用途:
自動車のメンテナンス
TADO建築設計 様

サラサラ系の洗剤と違い、洗い残りがあるが洗浄力は高い様だ。

1人が参考にしています
対象商品:
88083326
2022-12-08
用途:
車のワックスがけ前の洗浄

評判がとても高かったので初めて使用してみました。液体もやわらかくとても塗り易かったです。汚れも良くとれたと思います。コストパフォーマンスは高いと思います。

3人が参考にしています
対象商品:
88083335
2022-11-06
用途:
洗車
自動車・二輪車・自転車関連業

これ汚れの落ち方が凄いんだけど、塗装に対するアタック性とかは続けて使わないとわからないです。ビックリするくらいよく落ちますね。それでもコンパウンドなどで擦るよりは塗装に優しいでしょうから、なかなかの商品だと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
88083326
2022-06-03
用途:
洗車

定期的に使用していますが水あかや汚れが良く落ちてとても気に入ってます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーシャンプー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする