家庭用高圧洗浄機 FAW110SB

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード88083651 品番FAW110SB
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥48,800 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

節水。水道使用量の約1/4。
収納・移動が楽、付属品を本体に収納できる。ホースリール付きでホース巻き取りが簡単。
ため池からも給水できる自吸機能付。移動に楽なホイール付き。

最大吐出圧力(MPa)7.5(バリアブルノズル使用時)、5.0(ターボノズル使用時) 最大吐出水量(L/min)5.0(バリアブルノズル使用時)、5.5(ターボノズル使用時) 付属品圧力調整付バリアブルノズル 仕様ガン高圧ホース10m 周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100 消費電力(W)1200 コード長さ(m)5 本体質量(kg)11.5(高圧ホース含む) モーター単相直巻整流子モーター 給水方式水道接続式/自吸式 共用 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)905×425×345 アズワン品番64-7055-78 水温(℃)40以下
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
※自吸作業には別売りのストレーナホースセットが必要です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:339

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-03

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする