ミエローブ ハイブリッド手袋

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 88083667 品番 -
参考基準価格(税別)¥698 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

業界初の塩ビとニトリルゴムのブレンド樹脂(ハイブリッド配合)で、塩ビ手袋の耐油性と天然ゴム手袋のやわらかさを兼ね備えた手袋です。
低温特性もよく、マイナス20℃でも硬くなりにくい。

サイズS 全長(cm)28 中指長(cm)7.5 手の平幅(cm)10 手のひらまわり(cm)22 材質ポリ塩化ビニール、ニトリルゴム、綿 ブルー 厚さ(mm)1 入数(双)1 機能耐油・低温特性 質量(g)135 材質(裏)綿 材質(表)ポリ塩化ビニール、ニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88083676
2021-12-15
用途:
職場の車の洗車

フィット感を優先して、やや小さめを選択して、Mサイズを使用しています。
グリップ感、柔らかさなど使い勝手良好。
但し、耐用年数がやや短いかな?と思います。

対象商品:
88083667
2021-06-28
用途:
下水現場作業時
電気・ガス・熱供給・水道業

よくあるゴム手袋に比べて薄いので細かい作業がしやすい。柔らかいので、洗ったときに、裏返すのも楽。Sサイズが近所のお店で取り扱っていないので、助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
88083685
2018-12-31
用途:
ハウスクリーニング
製造業

ハウスクリーニング時に使用してます。
他のニトリルの厚手よりもフィット感があって薄手のニトリルよりも丈夫です。
ただ、厚手のニトリルと比べると、破れやすくはないですが指先や指と指の間に小さい穴があいて使用できなくなることが多くあります。
他の部分は使えるのにもったいないです。

対象商品:
88083694
2018-12-10
用途:
NC,MC、水仕事
農・林・水産業

モノタロウの類似品よりちょっと小さめなので中に軍手をはめるときむいです。
モノタロウの類似品よりちょっと薄いが柔らかいです。

対象商品:
88083667
2017-12-21
用途:
機械の段取り替え、製品の脱着・検査

柔らかく、細かな作業には使用しやすかったです。
しかし、全体的に薄手で破れやすかったのでコストパフォーマンスがイマイチ。リピートはありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする