ミエローブ ハイブリッド防寒手袋

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 88083703 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

業界初の塩ビとニトリルゴムのブレンド樹脂(ハイブリッド配合)で、塩ビ手袋の耐油性と天然ゴム手袋のやわらかさを兼ね備えた手袋です。
低温特性もよく、マイナス20℃でも硬くなりにくい。

サイズM 材質ポリ塩化ビニール、ニトリルゴム、アクリルパイル起毛 厚さ(mm)10 ブルー 質量(g)150 入数(双)1 機能防寒・撥水加工 全長(cm)30 中指長(cm)8 材質(裏)アクリルボア 材質(表)ポリ塩化ビニール、ニトリルゴム 手のひらまわり(cm)25 手の平幅(cm)12 アズワン品番64-6432-79 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-24
用途:
会社用
製造業

洗車用に何点か購入しましたが、値段の割に柔らかく使いやすいし、ボアもあり暖かくてよかったです。同じメーカーで少し安いのはこの柔らかさの違い位だったので、安い方を購入しようかなと。ただ細かい作業するときはこちらの方がいいです。

対象商品:
88083712
2026-01-22
用途:
屋外でのフォークリフト作業に
サービス業

降雪のシーズンとなった今、屋外で乗ってるだけで手が凍りそうです。
場合によってはチェーンの付けはずしをすることもあるので
指先も使えるにこした事はありません。
少し大きいと感じますが手先の極寒地獄からは解放されました。

2026-01-07
用途:
除雪作業
医療・福祉・介護関連業

とても柔らかく履き心地よい、細かい作業もある程度できそうでこれから重宝しそうです。

対象商品:
88083712
2024-01-30
用途:
冬季の各種作業

2回目の購入です、二重になっていて中を抜いて使うとガバガバです。

対象商品:
88083721
2023-01-30
用途:
水仕事

冬の水仕事用 洗車に使用しましたが 冷たさを感じにくく 楽に洗車作業出来ました。兎に角柔らかく暖かいです。指先も使えます。
これが有るとないとでは、大違いです。
降雪時の除雪作業や 車のチェーン装着などに良いのでは?

1人が参考にしています
対象商品:
88083721
2023-01-12
用途:
農作業
オストワークス 様 (サービス業)

寒い時期の水作業に最適、短時間なら全く寒さは感じません。

対象商品:
88083712
2022-02-26
用途:
歯科技工の作業
パールデンタルラボラトリー 様

熱湯を使う場面が多いのですが熱を通さずに柔らかくて細かい作業も
問題なくできます。手先を使う仕事なので細かい傷等を気にしますが
熱さや傷から優しく手を守ってくれます。
他のものも使ってみましたがこれ以上のものはありませんでした。

1人が参考にしています
対象商品:
88083712
2021-12-12
用途:
寒い時期に助かります。
自動車・二輪車・自転車関連業

柔らかくて長さも十分。
他メーカーの高い物も使いましたが、こちらの手袋がむしろ良いです。
作りからいって耐久性もありそうです。
モノタロウさんでお得に購入出来て良かったです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする